Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PCA Drucksensor 1.6bar bis 10bar, 1-poliger Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690156
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     57386207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 1.6bar
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = ±1 %
Ausgangstyp = 1-poliger Umschalter
Serie = PCA
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
1.6bar
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
±1 %
Ausgangstyp:
1-poliger Umschalter
Serie:
PCA
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, wika drucksensor 1.6bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2690156, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 57386207, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 905,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,72*
€ 1.224,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,28*
€ 1.198,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,42*
€ 1.159,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,28*
€ 1.096,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 905,51*
€ 1.077,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.