Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA P-30 Drucksensor 0bar bis 1.6bar, 2-adrig, 4-adrig → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690133
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48807179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 1.6bar
Genauigkeit = ±0,1 %
Ausgangstyp = 2-adrig, 4-adrig → 20 mA
Serie = P-30
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
1.6bar
Genauigkeit:
±0,1 %
Ausgangstyp:
2-adrig, 4-adrig → 20 mA
Serie:
P-30
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2690133, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48807179, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,41*
€ 1.089,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,26*
€ 1.085,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,73*
€ 1.040,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,95*
€ 988,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,92*
€ 982,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.