Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA S-11 Drucksensor -1bar bis 5bar, 0 → 10 V, 3 Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690119
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48806242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 5bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = 0 → 10 V, 3 Draht
Serie = S-11
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
5bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
0 → 10 V, 3 Draht
Serie:
S-11
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor -1 bis 5 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2690119, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48806242, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,20*
€ 683,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,55*
€ 674,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,69*
€ 635,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,45*
€ 594,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,00*
€ 561,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.