Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PSD-4 Drucksensor -1bar bis 3bar, PNP/NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690103
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48804747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 3bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = PNP/NPN
Serie = PSD-4
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
3bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Serie:
PSD-4
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer -1 bis +3bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2690103, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48804747, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,37*
€ 399,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,49*
€ 395,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.