Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA LF-1 Niveaufühler Druckmessumformer mit 10m Kabel 4–20 mA Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690086
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48804181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Gerätetyp = Niveaufühler
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = 4–20 mA
Gehäusematerial = 1.4404 / 316L
Kabellänge = 10m
Serie = LF-1
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Niveaufühler
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
4–20 mA
Gehäusematerial:
1.4404 / 316L
Kabellänge:
10m
Serie:
LF-1
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, 2690086, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, WIKA, 48804181, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,83*
€ 903,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,28*
€ 892,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,24*
€ 863,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,82*
€ 820,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,60*
€ 811,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.