Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PCA Drucksensor 3bar bis 25bar, 1-poliger Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690048
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48801675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 3bar
Druckanzeige max. = 25bar
Genauigkeit = ±1 %
Ausgangstyp = 1-poliger Umschalter
Serie = PCA
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
3bar
Druckanzeige max.:
25bar
Genauigkeit:
±1 %
Ausgangstyp:
1-poliger Umschalter
Serie:
PCA
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 3bar, 2690048, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48801675, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,07*
€ 722,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,76*
€ 708,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,17*
€ 701,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,18*
€ 657,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,34*
€ 625,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.