Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PCA Drucksensor 0.1bar bis 2.5bar, 1-poliger Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690047
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48801674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0.1bar
Druckanzeige max. = 2.5bar
Genauigkeit = ±1 %
Ausgangstyp = 1-poliger Umschalter
Serie = PCA
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0.1bar
Druckanzeige max.:
2.5bar
Genauigkeit:
±1 %
Ausgangstyp:
1-poliger Umschalter
Serie:
PCA
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, druckmessumformer 100 mbar, 2690047, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48801674, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,48*
€ 780,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,59*
€ 759,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,14*
€ 724,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,05*
€ 687,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,18*
€ 663,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.