Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA BA Drucksensor 0bar bis 6bar, 1-poliger Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690026
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48800611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 6bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = 1-poliger Umschalter
Serie = BA
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
6bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
1-poliger Umschalter
Serie:
BA
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2690026, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48800611, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,69*
€ 1.052,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,74*
€ 1.050,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,70*
€ 1.025,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,14*
€ 968,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,41*
€ 945,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.