| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2689872 Herst.-Nr.: PHE UJMA25 EAN/GTIN: 7316572625095 |
| |
|
| | |
| Kupplungs-Typen = Einfache Kreuzgelenkkupplung Außendurchmesser = 25mm Länge = 74mm Nenndrehmoment = 180Nm Weitere Informationen: | | Kupplungs-Typen: | Einfache Kreuzgelenkkupplung | Außendurchmesser: | 25mm | Länge: | 74mm | Nenndrehmoment: | 180Nm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk außendurchmesser 25mm, doppel wellengelenk, kreuzgelenk skf, 2689872, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, SKF, PHEUJMA25, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,73* | € 19,15* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,45* | € 21,72* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,95* | € 45,73* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 37,29* | € 48,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|