Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PSD-4 Drucksensor 0bar bis 0.4bar, PNP/NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689599
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48794815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 0.4bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = PNP/NPN
Serie = PSD-4
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
0.4bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Serie:
PSD-4
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2689599, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48794815, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,95*
€ 322,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.