Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA DPGT40 Drucksensor 0bar bis 1.6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689561
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48792865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 1.6bar
Genauigkeit = ± 1,6 %
Serie = DPGT40
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
1.6bar
Genauigkeit:
± 1,6 %
Serie:
DPGT40
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2689561, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48792865, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,98*
€ 1.491,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,66*
€ 1.471,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,46*
€ 1.419,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,49*
€ 1.329,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,49*
€ 1.292,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.