Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA ERV Edelstahl Schwimmerschalter Mit Gewinde 230V, 1-poliger Umschalter, mit 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689558
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48792775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitspegelregelung
Montagetyp = Mit Gewinde
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 5m
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 230V
Serie = ERV
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitspegelregelung
Montagetyp:
Mit Gewinde
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
5m
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
230V
Serie:
ERV
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 5m, 2689558, Automation, Sensoren, WIKA, 48792775, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,79*
€ 390,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,63*
€ 368,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.