Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA DW Drucksensor 0bar bis 0.16bar, 1-poliger Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689521
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48791070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 0.16bar
Genauigkeit = ±1 %
Ausgangstyp = 1-poliger Umschalter
Serie = DW
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
0.16bar
Genauigkeit:
±1 %
Ausgangstyp:
1-poliger Umschalter
Serie:
DW
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2689521, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48791070, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.325,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,95*
€ 1.776,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,32*
€ 1.765,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,91*
€ 1.703,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,93*
€ 1.602,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,74*
€ 1.577,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.