Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA DC Drucksensor 0bar bis 6bar, 1-poliger Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689489
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48790085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 6bar
Genauigkeit = ±1 %
Ausgangstyp = 1-poliger Umschalter
Serie = DC
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
6bar
Genauigkeit:
±1 %
Ausgangstyp:
1-poliger Umschalter
Serie:
DC
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2689489, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48790085, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.443,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,20*
€ 1.939,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.614,17*
€ 1.920,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,83*
€ 1.852,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,30*
€ 1.748,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,78*
€ 1.718,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.