Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA RLS-1000 Edelstahl Schwimmerschalter Horizontal 100V, 1-poliger Umschalter, mit 2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689455
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48788546
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitspegelregelung
Montagetyp = Horizontal
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 2m
Wechselspannung max. = 100V
Gleichspannung max. = 100V
Serie = RLS-1000
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitspegelregelung
Montagetyp:
Horizontal
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
2m
Wechselspannung max.:
100V
Gleichspannung max.:
100V
Serie:
RLS-1000
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 2m, 2689455, Automation, Sensoren, WIKA, 48788546, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,83*
€ 237,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.