Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA SA-11 Drucksensor 0bar bis 4bar, 2-adrig, 4-adrig → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689451
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48788467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 4bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = 2-adrig, 4-adrig → 20 mA
Serie = SA-11
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
4bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
2-adrig, 4-adrig → 20 mA
Serie:
SA-11
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2689451, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48788467, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,70*
€ 802,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,19*
€ 789,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,74*
€ 750,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,91*
€ 700,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,78*
€ 669,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.