Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA MA Drucksensor 10bar bis 250bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689366
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48785673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 10bar
Druckanzeige max. = 250bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = MA
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
10bar
Druckanzeige max.:
250bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
MA
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmeßumformer 10 bar wika, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2689366, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48785673, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,78*
€ 1.202,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,96*
€ 1.201,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,84*
€ 1.167,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,77*
€ 1.093,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,81*
€ 1.058,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.