Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA MW Drucksensor 0bar bis 10bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689272
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48781627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = MW
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
MW
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2689272, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48781627, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,90*
€ 629,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,20*
€ 610,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,70*
€ 573,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,11*
€ 541,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.