Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PCS Drucksensor 0.5bar bis 2.5bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2689236
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48779782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0.5bar
Druckanzeige max. = 2.5bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = PCS
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0.5bar
Druckanzeige max.:
2.5bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
PCS
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, druckmessumformer 500mbar, 2689236, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48779782, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,16*
€ 747,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,36*
€ 701,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,03*
€ 681,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,61*
€ 639,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,61*
€ 624,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.