Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Zinklegierung Scharnier Türbandscharnier Freischwingend, 9mm x 40mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2687741
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     428514
EAN/GTIN:
     8055007490318
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Material = Zinklegierung
Scharniertyp = Türbandscharnier
Schließender Typ = Freischwingend
Breite = 40mm
Dicke = 9mm
Befestigungsart = Schraub
Stiftform = Fest
Weitere Informationen:
Material:
Zinklegierung
Scharniertyp:
Türbandscharnier
Schließender Typ:
Freischwingend
Breite:
40mm
Dicke:
9mm
Befestigungsart:
Schraub
Stiftform:
Fest
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, maschinenbau scharnier, 2687741, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Elesa, 428514, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.