Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Polypropylen mit Faser Werkzeugwagen 2 Schubladen mit Rollen, 972mm x 515mm x 779mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686853
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ROLL.UC3S2DM3
EAN/GTIN:
     3662424107061
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen = 2
Mit Rollen = Ja
Länge = 779mm
Breite = 515mm
Höhe = 972mm
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen:
2
Mit Rollen:
Ja
Länge:
779mm
Breite:
515mm
Höhe:
972mm
Weitere Suchbegriffe: facom werkstattwagen, werkstattwagen, beistell-tisch rollen, 2686853, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Facom, ROLLUC3S2DM3, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 244,36*
€ 291,23*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,09*
€ 304,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,42*
€ 341,95*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,72*
€ 374,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 329,20*
€ 397,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,95*
€ 473,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,65*
€ 469,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,31*
€ 443,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,80*
€ 417,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,20*
€ 391,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ROLL.UC3S2DM4
ab € 291,19*
Ähnlich
Facom
ROLL.UC3SM4
ab € 186,09*
Ähnlich
Facom
ROLL.UC3SM3
ab € 161,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.