Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Aluminium Werkzeugwagen 2 Schubladen mit Rollen, 1.01m x 575mm x 814mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686805
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JET.UC3S2DM3A
EAN/GTIN:
     3662424107160
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
facom werkstattwagen
werkstattwagen
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen = 2
Mit Rollen = Ja
Länge = 814mm
Breite = 575mm
Höhe = 1.01m
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugwagen
Anzahl Schubladen:
2
Mit Rollen:
Ja
Länge:
814mm
Breite:
575mm
Höhe:
1.01m
Weitere Suchbegriffe: 2686805, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Facom, JETUC3S2DM3A, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,32*
€ 817,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,12*
€ 805,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,60*
€ 768,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,67*
€ 717,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,68*
€ 683,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.