Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Aluminium Werkzeugschrank 7 Schubladen mit Rollen, 1.04m x 575mm x 1.19m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686803
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JET.T7M3APF
EAN/GTIN:
     3662424107696
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen = 7
Mit Rollen = Ja
Länge = 1.19m
Breite = 575mm
Höhe = 1.04m
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeugschrank
Anzahl Schubladen:
7
Mit Rollen:
Ja
Länge:
1.19m
Breite:
575mm
Höhe:
1.04m
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank facom, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 7 schubladen, 2686803, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Facom, JETT7M3APF, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.286,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,79*
€ 1.831,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,69*
€ 1.815,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,91*
€ 1.719,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,30*
€ 1.587,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,55*
€ 1.530,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.