| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2686728 Herst.-Nr.: ATMZ.X10-15 EAN/GTIN: 3662424105593 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Umkehrbare Schraubendreherklinge Spitzentyp = TORX® Abtriebsgröße = T10, T15 Modellnummer = ATMZ.X10-15 VDE 1000V zugelassen = Nein Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Umkehrbare Schraubendreherklinge | Spitzentyp: | TORX® | Abtriebsgröße: | T10, T15 | Modellnummer: | ATMZ.X10-15 | VDE 1000V zugelassen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2686728, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, ATMZX1015, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,51* | € 13,65* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,24* | € 13,66* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,80* | € 20,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|