Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA S-20 Gauge Pressure Sensor 0bar bis 6bar, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686106
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48690502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 6bar
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Serie = S-20
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
6bar
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Serie:
S-20
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 0 bis +6,0 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2686106, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48690502, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,86*
€ 851,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,16*
€ 836,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,72*
€ 796,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,83*
€ 747,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,35*
€ 713,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.