Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA S-20 Gauge Pressure Sensor -1bar bis 5bar, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685689
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48799896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 5bar
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Serie = S-20
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
5bar
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Serie:
S-20
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor -1 bis 5 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2685689, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48799896, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,02*
€ 819,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,47*
€ 803,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,91*
€ 765,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,31*
€ 716,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,72*
€ 681,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.