Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PSD-4 Gauge Pressure Sensor 0bar bis 1bar, PNP/NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2685538
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48786455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 1bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = PNP/NPN
Serie = PSD-4
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
1bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Serie:
PSD-4
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0 bis 1 bar wika, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2685538, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48786455, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,38*
€ 957,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,07*
€ 954,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,44*
€ 928,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,95*
€ 871,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,44*
€ 835,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.