Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2684402
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2684402
EAN/GTIN:
     5059044509593
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 19.1mm
Fühlerlänge = 1m
Fühlermaterial = Edelstahl°C
Anschlussart = Standardstecker
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = ANSI, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -50°C
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
19.1mm
Fühlerlänge:
1m
Fühlermaterial:
Edelstahl°C
Anschlussart:
Standardstecker
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
ANSI, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2684402, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2250RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.