| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2683583 Herst.-Nr.: THS6012IDWP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Differenzial, Hochgeschwindigkeit Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = HSOIC Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 20 Pin Versorgungsspannung einzeln typ. = ±4,5 bis ±16 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 140MHz Rail to Rail = Rail-to-Rail Output Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Differenzial, Hochgeschwindigkeit | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | HSOIC | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Pinanzahl: | 20 Pin | Versorgungsspannung einzeln typ.: | ±4,5 bis ±16 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 140MHz | Rail to Rail: | Rail-to-Rail Output |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 2683583, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, THS6012IDWP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |