Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 74LS Puffer, Treiber 5-Kanal Hex-Puffer- und -Leitungstreiber-IC Positiv SSOP TTL Open Collector' ESR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683207
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS07DBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfamilie = 74LS
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle = 5
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = TTL
Ausgangs-Typ = Open Collector
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 14
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LS
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle:
5
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
TTL
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
14
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74ls logic, 2683207, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74LS07DBR, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.