Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 74ACT Puffer, Treiber Octal-Kanal Oktal-Puffer- und -Leitungstreiber-IC Non-Inverting SOIC Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2683184
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ACT244NSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74ACT
74ACT Logic
74ACT Logik
Logikfamilie = 74ACT
Logikfunktion = Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle = 8
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Spannung
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Gehäusegröße = SO
Pinanzahl = 20
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74ACT
Logikfunktion:
Puffer, Treiber
Anzahl der Kanäle:
8
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Spannung
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Gehäusegröße:
SO
Pinanzahl:
20
Weitere Suchbegriffe: ACT Logic, ACT-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, 2683184, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Texas Instruments, SN74ACT244NSR, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,89*
3
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.