Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 5.1°C/W, 50mm x 50mm x 28mm, Clipmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-268127
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     437469
EAN/GTIN:
     5059045882459
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Länge = 50mm
Breite = 50mm
Höhe = 28mm
Abmessungen = 50 x 50 x 28mm
Wärmewiderstand = 5.1°C/W
Montage = Clip
Gehäusetyp = TO-220

T0220, 3,5 °C/W, 5,1 °C/W. Extrudierte Hochleistungs-Kühlkörper für den Einsatz mit TO220-Geräten
Weitere Informationen:
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Höhe:
28mm
Abmessungen:
50 x 50 x 28mm
Wärmewiderstand:
5.1°C/W
Montage:
Clip
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 268127, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 437469, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-54
ab € 41,43*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-54
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.