Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 25°C/W, 19.5mm x 12.7mm x 13mm, Lötmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-268082
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     437683
EAN/GTIN:
     5059045882435
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Länge = 19.5mm
Breite = 12.7mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 19.5 x 12.7 x 13mm
Wärmewiderstand = 25°C/W
Montage = Löten
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-220, TO-262

To220, 25 °C/W
Weitere Informationen:
Länge:
19.5mm
Breite:
12.7mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
19.5 x 12.7 x 13mm
Wärmewiderstand:
25°C/W
Montage:
Löten
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-220, TO-262
Weitere Suchbegriffe: 268082, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 437683, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-54
ab € 41,64*
Zubehör
Bergquist
SPK10-0.006-00-54
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.