Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED2WORK 210100 Steckernetzteil Spannungsversorgung 65W, 90 → 26V dc, 24V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2680682
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     210100-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
Steckertyp = Schutzkontakt-Stecker
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 90 → 26V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Nennleistung = 65W
Serie = 210100
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Schutzkontakt-Stecker
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
90 → 26V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Nennleistung:
65W
Serie:
210100
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 24v 60w, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2680682, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, LED2WORK, 21010002, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 58,51*
€ 78,41*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 138,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.