Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Odenas Unisex Fleece-Jacke Schwarz/Grün/Weiß/Gelb, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2680543
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     17ODENAS24 94 TXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Kleidungsart = Bomberjacke
Geschlecht = Unisex
Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Mit Kapuze = Nein
Serie = Odenas
Größe = XL
Weitere Informationen:
Kleidungsart:
Bomberjacke
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Schwarz/Grün/Weiß/Gelb
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
Odenas
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, bomberjacke xl schwarz, bomberjacke schwarz, fliegerjacke, 2680543, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Fleece-Jacken, Kapuzenpullover und Sweatshirts, Parade, 17ODENAS2494TXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Fleeces, Hoodies & Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.