Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bare Conductive Electric Paint Electric Paint Schwarz, Beutel 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2680047
Hersteller:
     Bare Conductive
Herst.-Nr.:
     SKU-0025
EAN/GTIN:
     5060322450025
Suchbegriffe:
Leitfähige Farbe
leitfähige farbe
Farbe = Schwarz
Anwendung = Leitfähige Farbe
Betriebstemperatur max. = +24°C
Gebinde Typ = Beutel
Gebindegröße = 10 ml
Handelsname = Electric Paint
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Anwendung:
Leitfähige Farbe
Betriebstemperatur max.:
+24°C
Gebinde Typ:
Beutel
Gebindegröße:
10 ml
Handelsname:
Electric Paint
Weitere Suchbegriffe: 2680047, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Schutzlacke, Bare Conductive, SKU0025, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Varnishes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.