Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0100 Steckverbindergehäuse, Rechteckige Steckverbinder, Stecker, 4-polig / 2-reihig, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679855
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0100S04BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2679855
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
KFZ-Steckverbinder
Typ = Rechteckige Steckverbinder
Gender = Stecker
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 13A
Serie = PX0100
Anschlussart = Crimp
Weitere Informationen:
Typ:
Rechteckige Steckverbinder
Gender:
Stecker
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
13A
Serie:
PX0100
Anschlussart:
Crimp
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,79*
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,23*
1
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 2,63*
1 Tag
1255
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 2,73*
1 Tag
1000
10
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 895,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
10001
ab € 10,13*
Zubehör
Bulgin
WLP04
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.