| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2680023 Herst.-Nr.: WLP04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Keilverriegelungen Serie = WLP12 Gehäuseausrichtung = Gerade Anzahl der Kontakte = 4 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Keilverriegelungen | Serie: | WLP12 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anzahl der Kontakte: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,22* | € 0,594* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,235* | € 0,7002* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,46* | € 0,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|