Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endress+Hauser DTT31 Flüssigkeit Durchflussschalter 18 → 30 V DC 0,03 m/s → 3 m/s Typ Massendurchsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2679255
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     DTT31-A1A111AE2CAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Massendurchsatz
Durchflussrate min. = 0,03 m/s
Durchflussrate max. = 3 m/s
Versorgungsspannung = 18 → 30 V DC
Serie = DTT31
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Massendurchsatz
Durchflussrate min.:
0,03 m/s
Durchflussrate max.:
3 m/s
Versorgungsspannung:
18 → 30 V DC
Serie:
DTT31
Weitere Suchbegriffe: 2679255, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Endress+Hauser, DTT31A1A111AE2CAB, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,46*
€ 320,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 268,36*
€ 320,47*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 265,89*
€ 320,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,47*
€ 381,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,17*
€ 377,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.