Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemen, XPA-Profil 12.7mm x 10mm x 907mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678675
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG XPA907EP
EAN/GTIN:
     7316579573597
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen skf
Länge = 907mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = XPA
Innenlänge = 862mm
Riementyp = Endlicher Riemen
Höhe = 10mm
Außenlänge = 925mm
Datumslänge = 907mm
Weitere Informationen:
Länge:
907mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
XPA
Innenlänge:
862mm
Riementyp:
Endlicher Riemen
Höhe:
10mm
Außenlänge:
925mm
Datumslänge:
907mm
Weitere Suchbegriffe: 2678675, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, SKF, PHGXPA907EP, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,44*
€ 5,21*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 9,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,22*
€ 10,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.