Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Keilriemen, XPA-Profil 12.7mm x 10mm x 782mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678668
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG XPA782EP
EAN/GTIN:
     7316579573528
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
schmalkeilriemen skf
Länge = 782mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = XPA
Innenlänge = 737mm
Riementyp = Endlicher Riemen
Höhe = 10mm
Außenlänge = 800mm
Datumslänge = 782mm
Weitere Informationen:
Länge:
782mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
XPA
Innenlänge:
737mm
Riementyp:
Endlicher Riemen
Höhe:
10mm
Außenlänge:
800mm
Datumslänge:
782mm
Weitere Suchbegriffe: 2678668, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, SKF, PHGXPA782EP, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,01*
€ 4,60*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,38*
€ 8,01*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,33*
€ 9,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.