Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper Versenkbarer Absperrposten Schwarz, Rot, Weiß Sicherheits-Absperrung L.Band 3m


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678430
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     SKQBLK-RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands = 3m
Farbe = Schwarz, Rot, Weiß
Farbe der Barriere = Schwarz
Farbe des Bands = Rot, Weiß
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands:
3m
Farbe:
Schwarz, Rot, Weiß
Farbe der Barriere:
Schwarz
Farbe des Bands:
Rot, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, skipper versenkbarer absperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, 2678430, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, Skipper, SKQBLKRW, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,04*
€ 98,61*
€ 4,95*
ab € 83,96*
€ 106,96*
€ 4,95*
ab € 83,96*
€ 106,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,61*
€ 117,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,34*
€ 117,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,16*
€ 112,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,27*
€ 102,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,04*
€ 89,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.