Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manorga Grundregal Anbaufähige Ablage, 4 Regale, Galvanisierter Stahl, Galvanisiert, 1760mm x 1250mm, 388mm, 148kg Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678303
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZSRAYTUB12384ED00
EAN/GTIN:
     3612971215887
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
manorga grundregal
grund regal
System = Anbaufähige Ablage
Anzahl der Regale = 4
Belastung = 148kg
Breite = 1250mm
Tiefe = 388mm
Material = Galvanisierter Stahl
Farbe = Galvanisiert
Serie = EPSILINE
Weitere Informationen:
System:
Anbaufähige Ablage
Anzahl der Regale:
4
Belastung:
148kg
Breite:
1250mm
Tiefe:
388mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Farbe:
Galvanisiert
Serie:
EPSILINE
Weitere Suchbegriffe: 2678303, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Regal-Systeme, Manorga, ZSRAYTUB12384ED00, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Shelving Systems
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.