Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WARNER ELECTRIC EUROPE Elektromagnetische Kupplung, 24V dc, Wellen-Ø 5mm, Schaft 0.28Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WARNER ELECTRIC EUROPE Elektromagnetische Kupplung, 24V dc, Wellen-Ø 5mm, Schaft 0.28Nm
WARNER ELECTRIC EUROPE Elektromagnetische Kupplung, 24V dc, Wellen-Ø 5mm, Schaft 0.28Nm
Artikel-Nr.:
     108EL-2677680
Hersteller:
     WARNER ELECTRIC EUROPE
Herst.-Nr.:
     M.0109.2111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetische Kupplung
elektromagnetische kupplung
Nenndrehmoment = 0.28Nm
Montage = Schaft
Bohrungsdurchmesser = 5mm
Versorgungsspannung = 24V dc

Kupplung - Wellenbefestigung, Baureihe SL. Kompakte elektromagnetische Kupplungen, 24 Vdc, zur Wellen- oder Kupplungsmontage Die Läufernabe befindet sich auf derselben Welle wie der Rotor. Die Feldbaugruppe ist an der Welle montiert und wird durch die Drehsicherung über einen losen Befestigungsstift bzw. eine lose Halterung gehalten. Durch die Wellenbefestigung können zwei parallele Wellen miteinander gekoppelt werden. Die Läufernabe kann eine Riemenscheibe, ein Zahnrad, Kettenrad usw aufnehmen, mit deren Hilfe das Drehmoment auf die zweite Welle übertragen werden kann. Die Befestigungsart der Kupplung ermöglicht die durchgehende Befestigung von Wellen.
Weitere Informationen:
Nenndrehmoment:
0.28Nm
Montage:
Schaft
Bohrungsdurchmesser:
5mm
Versorgungsspannung:
24V dc
Weitere Suchbegriffe: 2677680, Mechanische Kraftübertragung, Bremsen und Kupplungen, Elektromagnetische Kupplungen, WARNER ELECTRIC EUROPE, M01092111, Mechanical Power Transmission, Brakes & Clutches, Electromagnetic Clutches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.