Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WARNER ELECTRIC EUROPE Einschaltene Elektromagnetische Bremse, 24V dc, 1.69Nm, Wellen-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WARNER ELECTRIC EUROPE Einschaltene Elektromagnetische Bremse, 24V dc, 1.69Nm, Wellen-Ø 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2677624
Hersteller:
     WARNER ELECTRIC EUROPE
Herst.-Nr.:
     M.1704.2321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetische Bremsen
Wirbelstrombremse
magnetische Bremsen
elektromagnetische bremsen
Nenndrehmoment = 1.69Nm
Bremsentyp = Einschalten
Bohrungsdurchmesser = 8mm
Versorgungsspannung = 24V dc

Elektromagnetische Bremse, Baureihe FSB, Flanschbefestigung. Flanschmontierte 24-Vdc-Bremsen zum Abbremsen und Halten von Trägheitslasten bei abgeschalteter Spannung. Die Reibscheibe ist mit der zu bremsenden Welle gekoppelt, kann sich jedoch in Axialrichtung bewegen Die Kraft mehrerer Druckfedern wirkt der Axialbewegung der Klappe entgegen, die den Läufer gegen die Druckplatte drückt Das Bremsmoment wird an beiden Stirnseiten der Reibscheibe erzeugt
Weitere Informationen:
Nenndrehmoment:
1.69Nm
Bremsentyp:
Einschalten
Bohrungsdurchmesser:
8mm
Versorgungsspannung:
24V dc
Weitere Suchbegriffe: 2677624, Mechanische Kraftübertragung, Bremsen und Kupplungen, WARNER ELECTRIC EUROPE, M17042321, Mechanical Power Transmission, Brakes & Clutches, Electromagnetic Brakes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,52*
€ 407,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,25*
€ 390,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.