Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 90 70 220 Zange , gebogen 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676812
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 70 220
EAN/GTIN:
     4003773019411
Suchbegriffe:
Lochpfeife Ösenzange
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Zangentyp = Universalzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 220 mm
ESD-sicher = Nein
Modellnummer = 90 70 220
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Universalzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
220 mm
ESD-sicher:
Nein
Modellnummer:
90 70 220
Weitere Suchbegriffe: Revolver-Lochzange, Revolverlochzange, revolver-lochzange knipex, absetz lochzange, knipex lochzange, 2676812, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 9070220, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 13,11*
2 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 10,26*
€ 13,17*
1 Tag
85
10
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 13,25*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 10,49*
€ 13,43*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,16*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.