Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS INSTRUM EGFA Steuerkabel, 3-adrig x 0,9 mm Blau, 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676562
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     03IP09EGFA
EAN/GTIN:
     3660834000217
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 3x1,0 100m
Serie = INSTRUM
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,9 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = EGFA
Mantelfarbe = Blau
Certification RPC = Eca
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
INSTRUM
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,9 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
EGFA
Mantelfarbe:
Blau
Certification RPC:
Eca
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, 2676562, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, 03IP09EGFA, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,73*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 4,3473* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 522,80*
€ 622,13
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 520,45*
€ 619,34
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 500,03*
€ 595,04
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 464,71*
€ 553,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 434,73*
€ 517,33
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.