Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS INSTRUM EGFA Steuerkabel, 3-adrig x 0,9 mm Blau, 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676560
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     01IT09EGFA
EAN/GTIN:
     3660834136336
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 3x1,0 100m
Serie = INSTRUM
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,9 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = EGFA
Mantelfarbe = Blau
Certification RPC = Eca
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
INSTRUM
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,9 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
EGFA
Mantelfarbe:
Blau
Certification RPC:
Eca
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, 2676560, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, 01IT09EGFA, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,92*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,4692* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 306,36*
€ 364,57
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 304,50*
€ 362,36
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 294,68*
€ 350,67
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 274,16*
€ 326,25
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 246,92*
€ 293,83
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.