Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Northwood Hygiene Toilettenpapier, 2-lagig, 12 x Rollen Jumbo


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676515
Hersteller:
     Northwood Hygiene
Herst.-Nr.:
     JT2310R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Anzahl der Schichten = 2
Rollengröße = Jumbo
Innendurchmesser = 38mm
Rollendurchmesser = 228mm
Anzahl der Rollen = 12
Weitere Informationen:
Anzahl der Schichten:
2
Rollengröße:
Jumbo
Innendurchmesser:
38mm
Rollendurchmesser:
228mm
Anzahl der Rollen:
12
Weitere Suchbegriffe: 2676515, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Toilettenpapier, Northwood Hygiene, JT2310R, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Rolls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 4,92084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,38*
€ 92,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,67*
€ 88,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,23*
€ 87,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,70*
€ 82,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,05*
€ 70,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.