Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser 502966 LED Stirnlampe 800 lm / 160 m, 1 x Lithium-Ionen Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2676051
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     HF6R Core Blue
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 800 lm
Batterien = 1 x Lithium-Ionen
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 160 m
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
800 lm
Batterien:
1 x Lithium-Ionen
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
160 m
Weitere Suchbegriffe: led lenser kopflampe akku, kopflampe led, kopflampe led lenser, 2676051, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, LEDLENSER, HF6RCoreBlue, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.